Beli Meteran Tanah 100 Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  4. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  5. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  6. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)
    atribut:
    • Material: Steel
  9. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 16
  10. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  11. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  12. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  13. ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)
    Mulai

    Rp23.900

    ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
  14. SK SATO Pen Type pH Meter
    Mulai

    Rp3.199.900

    SK SATO Pen Type pH Meter
    Deskripsi:
    -Pen-shaped pH meter with replaceable electrodes-Handling with wet hands is possible. (JIS C0920 IPX4)-pH and temperature are simultaneously displayed in upper and lower rows, respectively. -For water quality controlling of food fermentation and fish breeding.-For water quality inspections for building maintenance.
    atribut:
    • Measuring Range: 2.00 to 12.00 (pH)
    • Resolution: 0.01pH
    • Measuring Accuracy: ±0.2pH, ±0.6°C at (20 to 30°C), ±0.8°C (others)
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 37x42x150mm
  15. Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

  16. Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp129.900

  17. Sellery Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  18. KWT Measuring Tape Wood (Meteran)
    Mulai

    Rp919.900

    KWT Measuring Tape Wood (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 1
Daftar Harga Meteran Tanah 100 Meter Terbaru April 2026
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp139.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp149.900
FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp4.099.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp97.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)Rp149.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)